Beli spot welding mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  2. ALDO Travo Las Spot
    Mulai

    Rp19.999.900

    ALDO Travo Las Spot
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 2
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Input Power (KVA): 25
    • Adjust Steps: 7
    • Rated Duty Cycle: 0.2
    • Arm Stretch Legth (mm): 200
    • Electrode Pressure (kg): 155
    • Welding Thickness (mm): 1+1 - 4+4
  3. MultiPro Spot Welding
    Mulai

    Rp9.999.900

    MultiPro Spot Welding
    Deskripsi:
    Standard Accessories : - Tong x 2 pcs. - Tong Tips x 2 pcs. Suitable : - Light Industrial. - Stainless Steel & Galvanis.
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 50
  4. Linz Spot Welding Machine
    Mulai

    Rp5.299.900

    Linz Spot Welding Machine
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Input Capacity (kW): 2.5
    • Rate Duty Cycle (%): 50
    • Welding Thickness (mm): 1.5+1.5
    • Dimensions (mm): 510x150x240
  5. Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    Mulai

    Rp229.999.900

    Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    atribut:
    • Type: Sport Welding
    • Power Source: YR-350SA2HV0
    • Timer: YF-0201ZHGF
    • Nominal Power (kVA): 35
    • Frequency (Hz): 50
    • Welding Current (A): 14000
    • Max. Input (kVA): 59
    • Duty Cycle (%): 11.5
    • Throat Dimensions (mm): 185x190
    • Electrode Pressure (kgf): 250
    • Electrode Stroke (mm): 20
    • Cooling Water (L/minute): 2
    • Phase: 1.0
  6. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  7. Wipro Travo Las Spot Welding
    Mulai

    Rp19.999.900

    Wipro Travo Las Spot Welding
    Deskripsi:
    Spot Welding atau las titik sendiri merupakan cara pengelasan resistansi listrik dimana dua/lebih lembaran logam dijepit diantara dua elektroda logam dibawah pengaruh tekanan sebelum arus dialirkan.
    atribut:
    • Arm Stretch Length (mm): 400
    • Cooling Water Consumption (MPa): 0.15
    • Cooling Way: By Water
    • Duty Cycle (%): 20
    • Measurement (cm): 107x32x99
    • Output Adjustable Steps: 7
    • Rated Input Voltage (V/Hz): 220/50
  8. LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  9. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  10. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  11. Daesung Mini Spot Welding Machine
    Mulai

    Rp12.999.900

    Daesung Mini Spot Welding Machine
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220
    • Phasa: 1Phase
    • Type: SPOT
    • AC/DC: DC
    • Weight (kg): 3.5
    • Input Power (VA): 800
    • Dimensions (mm): 600x190x340
    • Maximum Current (A) : 1000
  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  14. MES Spot Welder Rechargeable Thermocouple
    Mulai

    Rp29.999.900

    MES Spot Welder Rechargeable Thermocouple
    atribut:
    • Welding Range (mm): 0.10-3.00 (effective welding)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 280x238x90
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220 / 50
  15. YASHIMA Stud Welder
    Mulai

    Rp38.999.900

    YASHIMA Stud Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC200-240 (50/60Hz)
    • Max. Input Capacity (KVA): 16
    • Control Method: Thyristor Control
    • Cables (m): 6 (2sq)(Input), 1.8 (38sq)(Output)
    • Dimensions (mm): 194x185x260
    • Ratio of Use (%): 4
    • Safety Measure (A): 30 No-fuse Breaker
    • Single Side Welding: Stainless Steel Plate of 0.3mm Thickness
    • Stud Welding: Washer, Pin and Heat Shringkage Jobs
  16. Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)
    Deskripsi:
    - Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk perbaikan body kendaraan / body repair.- Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk tugas berat / heavy duty.- Mesin Las Kernel memiliki kapasitas duty cycle 15% - 75%.- Mesin Las Kernel dapat digunakan pada ketebalan 10mm.- Mesin Las Kernel mudah untuk digunakan.- Mesin Las Kernel dilengkapi dengan kawat tembaga untuk las.
    atribut:
    • Duty Cycle Capacity (%): 15-75
    • Thickness (mm): 10
    • Voltage (V): 380
  17. Wipro Travo Las TIG Heavy Duty
    Mulai

    Rp40.999.900

    Wipro Travo Las TIG Heavy Duty
    atribut:
    • Arc Start Range (A): 0-200
    • Arc-Force Range (A): 0-200
    • Current Range (A): 30 - 400
    • Efficiency: 0.85
    • Initial Current (A): 5 - 400
    • No. Load Voltage (V): 68
    • Peak Current (A): 5 - 400
    • Pilot Arc Current (A): 5 - 400
    • Post Flow Time (s): 0 - 15
    • Power Factor: 0.96 cosø
    • Pre Flow Time (s): 0-15
    • Protection Class: IP21S
    • Rate Duty Cycle: 0.5
    • Rate Input Voltage (V): AC380 ±15%
    • Rate Output (V): 36
    • Rated Input Capacity (kVA): 17.9
    • Rated Input Current (A): 25.3
    • Rated Input Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Output (A): 400
    • Up/Down-Slope Time (s): 0-10
  18. YASHIMA Spot Welder
    Mulai

    Rp619.999.900

    YASHIMA Spot Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC380 (50/60Hz) 3 Phase
    • Max. Input Power (KVA): 75
    • Rated Input Power (KVA): 14
    • Maximum Output Current (A): 8500
    • Dimensions (mm): 613x470x806
    • Input Cable (m): 8sq x 4.8
    • Output Cable (m): 200sq x 2.3
  19. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga spot welding mini Terbaru October 2026
JTC Mesin Las Mini SpotRp45.999.900
ALDO Travo Las SpotRp19.999.900
MultiPro Spot WeldingRp9.999.900
Linz Spot Welding MachineRp5.299.900
Panasonic Welding Resistance Spot WeldingRp229.999.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
Wipro Travo Las Spot WeldingRp19.999.900
LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)Rp139.999.900
KRISBOW Mesin Las Dent Pulling IGBT-InvRp15.999.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)